Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Offlinehefter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Offlinehefter
Xerox Offlinehefter
Xerox Offlinehefter
Artikel-Nr.:
     C1136-097N02463
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N02463
EAN/GTIN:
     0095205041071
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Kaufen Sie Offlinehefter für Xerox® VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker​/​C415 Farb-Multifunktionsdrucker​/​C625 Farb-Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA
Typ:
Heftklammer-Finisher
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B415, VersaLink C415, VersaLink C625
Produktfarbe:
Grau, Hellgrau
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.