| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-097N02446 Herst.-Nr.: 097N02446 EAN/GTIN: 0095205040753 |
| |
|
| | |
| 2.100 Blatt; Kundenspezifische Größen: 8,27 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll/210 x 148 mm bis 216 x 356 mm. Gewicht: 16 bis 47 lb Bindung/60 bis 176 g/m². Fügen Sie ein optionales 2.100-Blatt-Fach für noch höhere Kapazität hinzu. Kombinierbar mit zwei optionalen 550-Blatt-Papierzuführungen. (Erfordert den Rollensockel) Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 543.6 mm | Verpackungstiefe: | 624.8 mm | Verpackungshöhe: | 480.1 mm | Paketgewicht: | 20457.3 g | Typ: | Papierfach | Markenkompatibilität: | Xerox | Kompatibilität: | VersaLink B625 | Maximale Kapazität: | 2100 Blätter | Produktfarbe: | Weiß | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |