Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 550-Blatt-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 550-Blatt-Behälter
Xerox 550-Blatt-Behälter
Xerox 550-Blatt-Behälter
Artikel-Nr.:
     C1136-097N02445
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N02445
EAN/GTIN:
     0095205040746
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
550 Blatt; Kundenspezifische Größen: 98,4 x 191 mm bis 216 x 3,5 x 7,5 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll bis 216 x 356 mm. 16 bis 47 lb Bond/60 bis 176 g/m². Fügen Sie bis zu 3 zusätzliche 550-Blatt-Papierfächer für eine Gesamtpapierkapazität von bis zu 2.300 Seiten hinzu.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
497.8 mm
Verpackungstiefe:
596.9 mm
Verpackungshöhe:
195.6 mm
Paketgewicht:
8210.1 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B625
Maximale Kapazität:
550 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.