Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Artikel-Nr.:
     C1136-097N02254
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N02254
EAN/GTIN:
     0095205839173
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug
Kaufen Sie 1 x 550-Blatt-Behälter für Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
497.8 mm
Verpackungstiefe:
563.9 mm
Verpackungshöhe:
284.5 mm
Paketgewicht:
6985.4 g
Typ:
Automatische Dokumentenzuführung (ADF)
Kompatibilität:
WorkCentre 3300 Series, Phaser 3330
Maximale Kapazität:
550 Blätter
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.