Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 016-1932-00 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 016-1932-00 Drucker-Kit
Xerox 016-1932-00 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C1136-016-1932-00
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     016-1932-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
40000 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Druckleistung:
40000 Seiten
Produktfarbe:
Beige, Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 860, Phaser 8200
Paketgewicht:
635 g
Verpackungsbreite:
266 mm
Verpackungslänge:
101.5 mm
Verpackungshöhe:
139 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8200; Phaser 8200 B; Phaser 8200 DP; Phaser 8200 DX; Phaser 8200 MB; Phaser 8200 MDP; Phaser 8200 MDX; Phaser 8200 MN; Phaser 8200 N; Phaser 8200 Series; Phaser 860; Phaser 860 B; Phaser 860 N; Phaser 860 Series
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit xerox, fixiereinheit, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.