Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Nachfüllpack Heftklammernbehälter (5er Packung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Nachfüllpack Heftklammernbehälter (5er Packung)
Xerox Nachfüllpack Heftklammernbehälter (5er Packung)
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13347
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13347
EAN/GTIN:
     0095205042283
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Kapazität:
1000 Heftklammern
Markenkompatibilität:
Xerox
Produktfarbe:
Grau
Kompatibilität:
VersaLink B415/C415/C625
Ursprungsland:
Niederlande
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.