Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C625 Sammelbehälter (170.000 Seiten) (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C625 Sammelbehälter (170.000 Seiten) (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Xerox VersaLink C625 Sammelbehälter (170.000 Seiten) (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13334
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13334
EAN/GTIN:
     0095205038545
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Sammelbehälter
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
VersaLink C625
Farbtoner-Seitenleistung:
170000 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Verpackungsbreite:
259.1 mm
Verpackungstiefe:
403.9 mm
Verpackungshöhe:
150.1 mm
Paketgewicht:
1723.6 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 620; VersaLink C 625 DN
Weitere Suchbegriffe: xerox resttonerbehälter, resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.