Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C310/C315 Resttoner (25.000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox C310/C315 Resttoner (25.000)
Xerox C310/C315 Resttoner (25.000)
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13325
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13325
EAN/GTIN:
     0095205068658
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
192 mm
Verpackungstiefe:
465 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
747.9 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Resttonerbehälter
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C310 & C315
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Maximale Kapazität:
25000 Blätter
Ursprungsland:
China

Kompatible Geräte:
Xerox:
C 230; C 230 Series; C 235
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.