Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 008R13089 Tonerauffangbehälter 33000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 008R13089 Tonerauffangbehälter 33000 Seiten
Xerox 008R13089 Tonerauffangbehälter 33000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13089
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13089
EAN/GTIN:
     0095205762433
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox Austauschkomponenten stellen sicher, dass Ihr Xerox System effizient arbeitet und optimale Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
247 x 431 x 101 mm
Paketgewicht:
929 g
Druckleistung:
33000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Kompatibilität:
WorkCentre 7120/7125

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 7120; WC 7120 DN; WC 7120 S; WC 7120 Series; WC 7120 T; WC 7125; WC 7125 S; WC 7125 Series; WC 7125 T; WC 7220; WC 7220 i; WC 7225; WC 7225 i; WorkCentre 7120; WorkCentre 7120 DN; WorkCentre 7120 S; WorkCentre 7120 Series; WorkCentre 7120 T; WorkCentre 7125; WorkCentre 7125 S; WorkCentre 7125 Series; WorkCentre 7125 T; WorkCentre 7220; WorkCentre 7220 i; WorkCentre 7225; WorkCentre 7225 i
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.