Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 008R13061 Tonerauffangbehälter 440000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 008R13061 Tonerauffangbehälter 440000 Seiten
Xerox 008R13061 Tonerauffangbehälter 440000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13061
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13061
EAN/GTIN:
     0095205830613
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox tonersammelbehälter
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
95.249 x 495.299 x 76.199 mm
Paketgewicht:
430.9 g
Druckleistung:
440000 Seiten
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WC 7830, 7835, 7845, 7855

Kompatible Geräte:
Xerox:
AltaLink C 8000 Series; AltaLink C 8030; AltaLink C 8030 Series; AltaLink C 8030 VF; AltaLink C 8030 VS; AltaLink C 8030 VT; AltaLink C 8035; AltaLink C 8035 Series; AltaLink C 8035 VF; AltaLink C 8035 VS; AltaLink C 8035 VT; AltaLink C 8045; AltaLink C 8045 Series; AltaLink C 8045 VF; AltaLink C 8045 VS; AltaLink C 8055; AltaLink C 8055 Series; AltaLink C 8055 VF; AltaLink C 8055 VS; AltaLink C 8070; WC 7400 Series; WC 7425; WC 7425 F; WC 7425 FBX; WC 7425 FL; WC 7425 FLX; WC 7425 FX; WC 7425 R; WC 7425 RBX; WC 7425 RL; WC 7425 RLX; WC 7425 RX; WC 7425 Series; WC 7428; WC 7428 F; WC 7428 FBX; WC 7428 FL; WC 7428 FLX; WC 7428 FX; WC 7428 R; WC 7428 RBX; WC 7428 RL; WC 7428 RLX; WC 7428 RX; WC 7428 Series; WC 7435; WC 7435 F; WC 7435 FBX; WC 7435 FL; WC 7435 FLX; WC 7435 FX; WC 7435 R; WC 7435 RBX; WC 7435 RL; WC 7435 RLX; WC 7435 RX; WC 7435 Series; WC 7500 Series; WC 7525; WC 7530; WC 7535; WC 7545; WC 7556; WC 7800 Series; WC 7830; WC 7830 F; WC 7830 i; WC 7830 Series; WC 7830 T; WC 7835; WC 7835 F; WC 7835 i; WC 7835 Series; WC 7835 T; WC 7845; WC 7845 F; WC 7845 i; WC 7845 Series; WC 7845 T; WC 7855; WC 7855 F; WC 7855 i; WC 7855 Series; WC 7900 Series; WC 7970; WC 7970 i; WC 7970 Series; WorkCentre 7400 Series; WorkCentre 7425; WorkCentre 7425 F; WorkCentre 7425 FBX; WorkCentre 7425 FL; WorkCentre 7425 FLX; WorkCentre 7425 FX; WorkCentre 7425 R; WorkCentre 7425 RBX; WorkCentre 7425 RL; WorkCentre 7425 RLX; WorkCentre 7425 RX; WorkCentre 7425 Series; WorkCentre 7428; WorkCentre 7428 F; WorkCentre 7428 FBX; WorkCentre 7428 FL; WorkCentre 7428 FLX; WorkCentre 7428 FX; WorkCentre 7428 R; WorkCentre 7428 RBX; WorkCentre 7428 RL; WorkCentre 7428 RLX; WorkCentre 7428 RX; WorkCentre 7428 Series; WorkCentre 7435; WorkCentre 7435 F; WorkCentre 7435 FBX; WorkCentre 7435 FL; WorkCentre 7435 FLX; WorkCentre 7435 FX; WorkCentre 7435 R; WorkCentre 7435 RBX; WorkCentre 7435 RL; WorkCentre 7435 RLX; WorkCentre 7435 RX; WorkCentre 7435 Series; WorkCentre 7500 Series; WorkCentre 7525; WorkCentre 7530; WorkCentre 7535; WorkCentre 7545; WorkCentre 7556; WorkCentre 7800 Series; WorkCentre 7830; WorkCentre 7830 F; WorkCentre 7830 i; WorkCentre 7830 Series; WorkCentre 7830 T; WorkCentre 7835; WorkCentre 7835 F; WorkCentre 7835 i; WorkCentre 7835 Series; WorkCentre 7835 T; WorkCentre 7845; WorkCentre 7845 F; WorkCentre 7845 i; WorkCentre 7845 Series; WorkCentre 7845 T; WorkCentre 7855; WorkCentre 7855 F; WorkCentre 7855 i; WorkCentre 7855 Series; WorkCentre 7900 Series; WorkCentre 7970; WorkCentre 7970 i; WorkCentre 7970 Series
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.