Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 008R12903 Tonerauffangbehälter 25000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 008R12903 Tonerauffangbehälter 25000 Seiten
Xerox 008R12903 Tonerauffangbehälter 25000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1136-008R12903
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R12903
EAN/GTIN:
     0095205829037
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, um sicherzustellen, dass Ihre Xerox Systeme mit maximaler Leistung arbeiten
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
127 x 438 x 76 mm
Paketgewicht:
408 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
4.7 x 21.5 x 7 "
Druckleistung:
25000 Seiten
Kompatibilität:
WorkCentre Pro 40, DocuColor 1632, WorkCentre Pro 32, Fiery EX3535, WorkCentre M24, WorkCentre 7328/7335/7345/7346, DocuColor 3535, WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545, CopyCentre C2128/C2636/C3545, CopyCentre C40, Creo Spire CXP3535e, DocuColor 2240, Splash G3535, CopyCentre C32

Kompatible Geräte:
Xerox:
CopyCentre C 2128; CopyCentre C 2636; CopyCentre C 32; CopyCentre C 3545; CopyCentre C 40; DC 1632; DC 2240; DC 3535; DocuColor 1632; DocuColor 2240; DocuColor 3535; WC 7228; WC 7228 F; WC 7228 FH; WC 7228 FP; WC 7228 Fphx; WC 7228 FPL; WC 7228 Fplx; WC 7228 FPX; WC 7228 FX; WC 7228 R; WC 7228 RP; WC 7228 RPB; WC 7228 RPL; WC 7228 RPX; WC 7228 RX; WC 7228 Series; WC 7235; WC 7235 F; WC 7235 FH; WC 7235 FP; WC 7235 FPHX; WC 7235 FPL; WC 7235 FPLX; WC 7235 FPX; WC 7235 FX; WC 7235 R; WC 7235 RP; WC 7235 RPB; WC 7235 RPL; WC 7235 RPX; WC 7235 RX; WC 7235 Series; WC 7245; WC 7245 F; WC 7245 FH; WC 7245 FP; WC 7245 FPHX; WC 7245 FPL; WC 7245 FPLX; WC 7245 FPX; WC 7245 FX; WC 7245 R; WC 7245 RP; WC 7245 RPB; WC 7245 RPL; WC 7245 RPX; WC 7245 RX; WC 7245 Series; WC 7300 Series; WC 7328; WC 7335; WC 7335 FLX; WC 7335 FX; WC 7335 RX; WC 7335 Series; WC 7345; WC 7345 FX; WC 7345 RX; WC 7345 Series; WC 7346; WC 7346 FX; WC M 24; WC Pro 32; WC Pro 40; WC Pro C 2128; WC Pro C 2636; WC Pro C 3545; WorkCentre 7228; WorkCentre 7228 F; WorkCentre 7228 FH; WorkCentre 7228 FP; WorkCentre 7228 Fphx; WorkCentre 7228 FPL; WorkCentre 7228 Fplx; WorkCentre 7228 FPX; WorkCentre 7228 FX; WorkCentre 7228 R; WorkCentre 7228 RP; WorkCentre 7228 RPB; WorkCentre 7228 RPL; WorkCentre 7228 RPX; WorkCentre 7228 RX; WorkCentre 7228 Series; WorkCentre 7235; WorkCentre 7235 F; WorkCentre 7235 FH; WorkCentre 7235 FP; WorkCentre 7235 FPHX; WorkCentre 7235 FPL; WorkCentre 7235 FPLX; WorkCentre 7235 FPX; WorkCentre 7235 FX; WorkCentre 7235 R; WorkCentre 7235 RP; WorkCentre 7235 RPB; WorkCentre 7235 RPL; WorkCentre 7235 RPX; WorkCentre 7235 RX; WorkCentre 7235 Series; WorkCentre 7245; WorkCentre 7245 F; WorkCentre 7245 FH; WorkCentre 7245 FP; WorkCentre 7245 FPHX; WorkCentre 7245 FPL; WorkCentre 7245 FPLX; WorkCentre 7245 FPX; WorkCentre 7245 FX; WorkCentre 7245 R; WorkCentre 7245 RP; WorkCentre 7245 RPB; WorkCentre 7245 RPL; WorkCentre 7245 RPX; WorkCentre 7245 RX; WorkCentre 7245 Series; WorkCentre 7300 Series; WorkCentre 7328; WorkCentre 7335; WorkCentre 7335 FLX; WorkCentre 7335 FX; WorkCentre 7335 RX; WorkCentre 7335 Series; WorkCentre 7345; WorkCentre 7345 FX; WorkCentre 7345 RX; WorkCentre 7345 Series; WorkCentre 7346; WorkCentre 7346 FX; WorkCentre M 24; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 32; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 40; WorkCentre PRO WorkCentre Pro C 2128; WorkCentre PRO WorkCentre Pro C 2636; WorkCentre PRO WorkCentre Pro C 3545
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.