Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Heftklammernbehälter (High Volume Finisher mit Broschürenmodul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Heftklammernbehälter (High Volume Finisher mit Broschürenmodul)
Xerox Heftklammernbehälter (High Volume Finisher mit Broschürenmodul)
Artikel-Nr.:
     C1136-008R12897
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R12897
EAN/GTIN:
     7330381170843
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
44.4 mm
Verpackungstiefe:
279.4 mm
Verpackungshöhe:
44.4 mm
Paketgewicht:
907 g
Kapazität:
16000 Heftklammern
Markenkompatibilität:
Xerox
Heft-Zweck:
Befestigung
Material:
Metall
Drucktechnologie:
Laser
Kompatibilität:
AltaLink B8000,B8100,C8100;ColorQube 9200/9300 Series; Phaser 7800; VersaLink B7000,B7100,C7000,C7100 Series;WorkCentre 5200, 5300, 5600, 5700, 5800, 7100, 7200, 7200i, 7400, 7500, 7800, 7800i Series, 7970i, EC7836, EC7856
Ursprungsland:
Japan

Kompatible Geräte:
Xerox:
AltaLink B 8000 Series; AltaLink B 8045; AltaLink B 8045 VF; AltaLink B 8055; AltaLink B 8055 VF; AltaLink B 8065; AltaLink B 8065 VF; AltaLink B 8075; AltaLink B 8075 Series; AltaLink B 8075 VF; AltaLink B 8075 VFN; AltaLink B 8090; AltaLink B 8090 Series; AltaLink B 8090 VF; AltaLink B 8090 VFN; ColorQube 9200 Series; ColorQube 9201; ColorQube 9202; ColorQube 9203; ColorQube 9300 Series; ColorQube 9301; ColorQube 9302; ColorQube 9303; ColorQube 9303 AF; CopyCentre 265; CopyCentre 275; CopyCentre C 165; CopyCentre C 175; DC 480; DC 490; Docuprint 90; Docutech 90; DP 90; DT 90; VersaLink B 7000 Series; VersaLink B 7025; VersaLink B 7025 Series; VersaLink B 7025 VD; VersaLink B 7025 VF; VersaLink B 7025 VS; VersaLink B 7025 VX; VersaLink B 7030; VersaLink B 7030 Series; VersaLink B 7030 VD; VersaLink B 7030 VF; VersaLink B 7030 VS; VersaLink B 7030 VX; VersaLink B 7035; VersaLink B 7035 Series; VersaLink B 7035 VD; VersaLink B 7035 VF; VersaLink B 7035 VS; VersaLink B 7035 VX; VersaLink B 7100 Series; VersaLink B 7125; VersaLink B 7130; VersaLink B 7135; WC 265; WC 275; WC 5200 Series; WC 5222; WC 5222 KF; WC 5222 KFE; WC 5222 KFL; WC 5222 KPF; WC 5222 Kpfe; WC 5222 Kpfl; WC 5222 KPS; WC 5222 Kpse; WC 5222 Kpsl; WC 5222 KPT; WC 5222 Kpte; WC 5222 Kptl; WC 5222 KS; WC 5222 KSE; WC 5222 KSL; WC 5222 KT; WC 5222 KTE; WC 5222 KTL; WC 5222 KTU; WC 5222 KUF; WC 5222 Kufe; WC 5222 Kufex; WC 5222 Kufey; WC 5222 Kufl; WC 5222 Kuflx; WC 5222 KUFLY; WC 5222 Kufx; WC 5222 KUS; WC 5222 Kuse; WC 5222 Kusex; WC 5222 Kusey; WC 5222 Kusl; WC 5222 Kuslx; WC 5222 Kusly; WC 5222 Kusx; WC 5222 Kusy; WC 5222 Kute; WC 5222 Kutex; WC 5222 Kutl; WC 5222 Kutlx; WC 5222 KUTLY; WC 5222 Kutx; WC 5222 Series; WC 5225; WC 5225 Series; WC 5225 V F; WC 5225 V FE; WC 5225 V FNE; WC 5225 V Fnex; WC 5225 V Fney; WC 5225 V FNL; WC 5225 V Fnlx; WC 5225 V Fnly; WC 5225 V FNX; WC 5225 V S; WC 5225 V SE; WC 5225 V SL; WC 5225 V SN; WC 5225 V SNE; WC 5225 V Snex; WC 5225 V Sney; WC 5225 V Snlx; WC 5225 V Snly; WC 5225 V SNX; WC 5225 V SNY; WC 5225 V T; WC 5225 V TE; WC 5225 V TL; WC 5225 V TN; WC 5225 V TNE; WC 5225 V TNEL; WC 5225 V TNEX; WC 5225 V TNEY; WC 5225 V TNL; WC 5225 V Tnlx; WC 5225 V TNX; WC 5225 V TNY; WC 5230; WC 5230 Series; WC 5230 V F; WC 5230 V FE; WC 5230 V FNE; WC 5230 V Fnex; WC 5230 V Fney; WC 5230 V FNL; WC 5230 V Fnlx; WC 5230 V Fnly; WC 5230 V FNX; WC 5230 V S; WC 5230 V SE; WC 5230 V SL; WC 5230 V SN; WC 5230 V SNE; WC 5230 V Snex; WC 5230 V Sney; WC 5230 V Snlx; WC 5230 V Snly; WC 5230 V SNX; WC 5230 V SNY; WC 5230 V T; WC 5230 V TL; WC 5230 V TN; WC 5230 V TNE; WC 5230 V TNEX; WC 5230 V TNEY; WC 5230 V TNL; WC 5230 V TNLX; WC 5230 V TNX; WC 5230 V TNY; WC 5665; WC 5675; WC 5687; WC 5765; WC 5775; WC 5790; WC 5845; WC 5855; WC 5865; WC 5865 i; WC 5875; WC 5875 i; WC 5890; WC 5890 i; WC 7500 Series; WC 7525; WC 7530; WC 7535; WC 7545; WC 7556; WC 7800 Series; WC 7830; WC 7830 F; WC 7830 i; WC 7830 Series; WC 7830 T; WC 7835; WC 7835 F; WC 7835 i; WC 7835 Series; WC 7835 T; WC 7845; WC 7845 F; WC 7845 i; WC 7845 Series; WC 7845 T; WC 7855; WC 7855 F; WC 7855 i; WC 7855 Series; WC 7900 Series; WC 7970; WC 7970 i; WC 7970 Series; WC M 165; WC M 175; WC Pro 165; WC Pro 175; WC Pro 265; WC Pro 275; WC Pro 65; WC Pro 65 MFLC; WC Pro 75; WC Pro 90; WC Pro 95; WorkCentre 265; WorkCentre 275; WorkCentre 5200 Series; WorkCentre 5222; WorkCentre 5222 KF; WorkCentre 5222 KFE; WorkCentre 5222 KFL; WorkCentre 5222 KPF; WorkCentre 5222 Kpfe; WorkCentre 5222 Kpfl; WorkCentre 5222 KPS; WorkCentre 5222 Kpse; WorkCentre 5222 Kpsl; WorkCentre 5222 KPT; WorkCentre 5222 Kpte; WorkCentre 5222 Kptl; WorkCentre 5222 KS; WorkCentre 5222 KSE; WorkCentre 5222 KSL; WorkCentre 5222 KT; WorkCentre 5222 KTE; WorkCentre 5222 KTL; WorkCentre 5222 KTU; WorkCentre 5222 KUF; WorkCentre 5222 Kufe; WorkCentre 5222 Kufex; WorkCentre 5222 Kufey; WorkCentre 5222 Kufl; WorkCentre 5222 Kuflx; WorkCentre 5222 KUFLY; WorkCentre 5222 Kufx; WorkCentre 5222 KUS; WorkCentre 5222 Kuse; WorkCentre 5222 Kusex; WorkCentre 5222 Kusey; WorkCentre 5222 Kusl; WorkCentre 5222 Kuslx; WorkCentre 5222 Kusly; WorkCentre 5222 Kusx; WorkCentre 5222 Kusy; WorkCentre 5222 Kute; WorkCentre 5222 Kutex; WorkCentre 5222 Kutl; WorkCentre 5222 Kutlx; WorkCentre 5222 KUTLY; WorkCentre 5222 Kutx; WorkCentre 5222 Series; WorkCentre 5225; WorkCentre 5225 Series; WorkCentre 5225 V F; WorkCentre 5225 V FE; WorkCentre 5225 V FNE; WorkCentre 5225 V Fnex; WorkCentre 5225 V Fney; WorkCentre 5225 V FNL; WorkCentre 5225 V Fnlx; WorkCentre 5225 V Fnly; WorkCentre 5225 V FNX; WorkCentre 5225 V S; WorkCentre 5225 V SE; WorkCentre 5225 V SL; WorkCentre 5225 V SN; WorkCentre 5225 V SNE; WorkCentre 5225 V Snex; WorkCentre 5225 V Sney; WorkCentre 5225 V Snlx; WorkCentre 5225 V Snly; WorkCentre 5225 V SNX; WorkCentre 5225 V SNY; WorkCentre 5225 V T; WorkCentre 5225 V TE; WorkCentre 5225 V TL; WorkCentre 5225 V TN; WorkCentre 5225 V TNE; WorkCentre 5225 V TNEL; WorkCentre 5225 V TNEX; WorkCentre 5225 V TNEY; WorkCentre 5225 V TNL; WorkCentre 5225 V Tnlx; WorkCentre 5225 V TNX; WorkCentre 5225 V TNY; WorkCentre 5230; WorkCentre 5230 Series; WorkCentre 5230 V F; WorkCentre 5230 V FE; WorkCentre 5230 V FNE; WorkCentre 5230 V Fnex; WorkCentre 5230 V Fney; WorkCentre 5230 V FNL; WorkCentre 5230 V Fnlx; WorkCentre 5230 V Fnly; WorkCentre 5230 V FNX; WorkCentre 5230 V S; WorkCentre 5230 V SE; WorkCentre 5230 V SL; WorkCentre 5230 V SN; WorkCentre 5230 V SNE; WorkCentre 5230 V Snex; WorkCentre 5230 V Sney; WorkCentre 5230 V Snlx; WorkCentre 5230 V Snly; WorkCentre 5230 V SNX; WorkCentre 5230 V SNY; WorkCentre 5230 V T; WorkCentre 5230 V TL; WorkCentre 5230 V TN; WorkCentre 5230 V TNE; WorkCentre 5230 V TNEX; WorkCentre 5230 V TNEY; WorkCentre 5230 V TNL; WorkCentre 5230 V TNLX; WorkCentre 5230 V TNX; WorkCentre 5230 V TNY; WorkCentre 5665; WorkCentre 5675; WorkCentre 5687; WorkCentre 5765; WorkCentre 5775; WorkCentre 5790; WorkCentre 5845; WorkCentre 5855; WorkCentre 5865; WorkCentre 5865 i; WorkCentre 5875; WorkCentre 5875 i; WorkCentre 5890; WorkCentre 5890 i; WorkCentre 7500 Series; WorkCentre 7525; WorkCentre 7530; WorkCentre 7535; WorkCentre 7545; WorkCentre 7556; WorkCentre 7800 Series; WorkCentre 7830; WorkCentre 7830 F; WorkCentre 7830 i; WorkCentre 7830 Series; WorkCentre 7830 T; WorkCentre 7835; WorkCentre 7835 F; WorkCentre 7835 i; WorkCentre 7835 Series; WorkCentre 7835 T; WorkCentre 7845; WorkCentre 7845 F; WorkCentre 7845 i; WorkCentre 7845 Series; WorkCentre 7845 T; WorkCentre 7855; WorkCentre 7855 F; WorkCentre 7855 i; WorkCentre 7855 Series; WorkCentre 7900 Series; WorkCentre 7970; WorkCentre 7970 i; WorkCentre 7970 Series; WorkCentre M 165; WorkCentre M 175; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 165; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 175; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 245; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 265; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 275; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 65; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 65 MFLC; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 75; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 90; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 95
Lexmark:
C 950 DE
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.