Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 008R08101 Tonerauffangbehälter 121000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 008R08101 Tonerauffangbehälter 121000 Seiten
Xerox 008R08101 Tonerauffangbehälter 121000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1136-008R08101
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R08101
EAN/GTIN:
     0095205888089
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
680 g
Druckleistung:
121000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
AltaLink C8130/35/45/55 B8145/55 & B8144/B8155

Kompatible Geräte:
Xerox:
AltaLink B 8145; AltaLink B 8155; AltaLink C 8130; AltaLink C 8135; AltaLink C 8140; AltaLink C 8145; AltaLink C 8155
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.