Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R98058 Druckfolie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Xerox 003R98058 Druckfolie
Xerox 003R98058 Druckfolie
Artikel-Nr.:
     881-500148
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Weitere Informationen:
Zugfestigkeit:
147.1 N/mm2
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A4
Betriebstemperatur:
-20 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Oberflächentyp:
Matte
Druckmedien - Stärke:
120 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Mediengewicht:
160 g/m²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 881
12
2
pro Paket
€ 8,95*
ab € 33,92*
€ 44,70*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 35,63*
€ 47,64*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 48,62*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,55*
€ 56,21*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 60,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,3392* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 89,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.