Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Xerox Polyesterfolie DIN A4 120 Mikron 210 mm x 297 mm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5330808
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5330808
Artikel-Nr.:
     94QG7-5330808
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     003R98058
EAN/GTIN:
     5017534980581
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Xerox Kopierpapier 003R98058 100 Stück. Breite: 210 mm. ColorLok: Nein. Druckereignung: Laser. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Marke: Xerox. Material: Polyester. Oberfläche: Matt. Materialstärke: 120 Mikron. Produktlinie: Premium NeverTear Selbstklebende Polyesterfolie. Recycled: Nein. Weißegrad: 92 CIE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1163 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
2
pro Paket
€ 8,95*
ab € 33,89*
€ 44,57*
Lager 94QG7
17
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 35,81*
€ 47,71*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 48,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,53*
€ 56,04*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 59,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,89*
€ 55,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,3581* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.