Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R98056 Druckfolie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Xerox 003R98056 Druckfolie
Xerox 003R98056 Druckfolie
Artikel-Nr.:
     224-171217
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Weitere Informationen:
Zugfestigkeit:
147.1 N/mm2
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A4
Betriebstemperatur:
-20 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Oberflächentyp:
Matte
Druckmedien - Stärke:
95 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Mediengewicht:
125 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 32,63*
€ 43,25*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 33,16*
€ 44,12*
2 Tage
87
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 34,36*
€ 45,69*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 49,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,71*
€ 51,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,3263* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.