Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hoher Fixiertemperatur. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschi...
Foliengröße = A4 Lichtdurchlässige Laserfolie LaserStar. Eine speziell formulierte lichtdurchlässige Folie für die Herstellung hochauflösender Leiterplatten-Druckvorlagen direkt von einem beliebige...
Die Folie bietet optimale Tonerhaftung und eine brillante Abbildungsqualität. Antistatische Beschichtung. Geeignet für Stapelverarbeitung. Längs- und Quereinzug.
Securit Menü-Folien, für Laser-Drucker, DIN A4 für Speisekarten-Mappe LED, transparent beinhaltet: 20 Folien (MC-LIA4-LJ) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Transparente, klare Laserfolien und Kopierfolien für Farb-Geräte / Overhead-Projektoren / Tageslichtprojektoren. Für hochauflösende, brillante Farbausdrucke und ein gestochen scharfes Schriftbild. ...
Transparente, klare Laserfolien und Kopierfolien für Farb-Geräte / Overhead-Projektoren / Tageslichtprojektoren. Für hochauflösende, brillante Farbausdrucke und ein gestochen scharfes Schriftbild. ...
Transparente, spezialbeschichtete Laserfolien und Kopierfolien (100 µm) für Schwarz/Weiß-Geräte / Overhead-Projektoren / Tageslichtprojektoren. Für hochauflösende Ausdrucke mit gestochen scharfem S...
Transparente, spezialbeschichtete Laserfolien und Kopierfolien (100 µm) für Schwarz/Weiß-Geräte / Overhead-Projektoren / Tageslichtprojektoren. Für hochauflösende Ausdrucke mit gestochen scharfem S...
Transparente, spezialbeschichtete Laserfolien und Kopierfolien (100 µm) für Schwarz/Weiß-Geräte / Overhead-Projektoren / Tageslichtprojektoren. Für hochauflösende Ausdrucke mit gestochen scharfem S...
laserFOL PETP 275 ist für den Einsatz im Farblaserdrucker auf der Basis von Trockentoner optimiert. Die beidseitig matt geprimerte Oberflächen garantieren sehr gute Tonerhaftung. Die Polyesterfolie...
Nobo Overheadprojektor-Folie. Für Kopierer. Beidseitig beschichtet. Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Für die Stapelverarbeitung oder Einzelblattzufüh...
X 10.0 Kopier- und Laser-Folie, 100 my, A4, beidseitig beschichtet, 100 Blatt S 10-Universal-Kopier- und Laserfolie, glasklar, beidseitig gleich beschichtet, hitzestabilisiert, für alle gängigen Sc...
OHP-Folien, transparent. Für alle Normalpapier-Kopierer und s/w-Laserdrucker. Beste Qualität, universell einsetzbar. Beidseitig bedruckbar. Gute Drucklaufeigenschaften. Gute Planlage. Stärke: 0,100...
Hochwertiges Papier ist ausschlaggebend für ein großartiges Kopier- oder Druckergebnis! Mit unseren OPTIMATT100 Folien in DIN A4 beschichten Sie Ihre Dokumente mit einer reissfesten (matten) Laser...
laserFOL PETP 275 ist für den Einsatz im Farblaserdrucker auf der Basis von Trockentoner optimiert. Die beidseitig matt geprimerte Oberflächen garantieren sehr gute Tonerhaftung. Die Polyesterfolie...
Nobo Overheadprojektor-Folie. Für Laserdrucker. Einseitig beschichtet. Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Mit Papiereinlage. Für die Stapelverarbeitung...
Diese weiße, selbstklebende Laserfolie ist beidseitig beschichtet und eignet sich bei bester Planlage und thermische Stabilität optimal auch für Außenanwendungen. Ob Hinweisschilder, Motivaufkleber...
robuskin® PET 100 - weiße Polyesterfolien mit funktioneller Beschichtung optimiert für tonerbasierte Druckverfahren und Offsetdruck. Die Folien zeichnen sich durch sehr gute Bedruckbarkeit aus und ...
Zum Erstellen professioneller Präsentationsfolien. Besonders geeignet für Hochleistungskopierer und Stapelverarbeitung. Mit lösungsmittelfreier Beschichtung für optimale Tonerhaftung. Für Standardk...
robuskin® PET 250 - weiße Polyesterfolien mit einer für tonerbasierte Druckverfahren optimierte Funktionsbeschichtung. Sehr hohe Reißfestigkeit und gute Nassfestigkeit sind Garanten dafür, dass Aus...
Nobo Overheadprojektor-Folie. Für Farblaserdrucker. Mit Spezialbeschichtung. Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Mit Papiereinlage. Für die Stapelverarb...
Eine speziell beschichtete, reissfeste, glänzende, weiss opake Laserfolie zur Erstellung von professionellen, farbgetreuen Präsentationen mit exzellenter Tonerhaftung. Die spezielle Beschichtung so...
Diese transparenten, spezialbeschichteten InkJet OHP-Folien (100 µm) eignen sich perfekt für professionelle Präsentationen. Die Folien überzeugen durch brillante und satte Farbwiedergabe in Foto-Qu...
Etikettentyp = Mehrzweckmittel Drucker Typ = Laser Länge = 17mm Breite = 7.5mm Das Eaton Etikettenblatt wird zur Beschriftung mit Laserdrucker, -plotter, -filmplotter, -kopierer verwendet.Der Betri...