Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110002601 Herst.-Nr.: 003R91820 EAN/GTIN: 5017534918201 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 40 - 65 % | Betriebstemperatur: | 18 - 30 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 40 - 60 % | Mediengewicht: | 80 g/m² | Medienanzahl pro Paket: | 500 Blätter | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß, druckerpapier, druckerpapier 80g |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,78* | € 3,89* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,96* | € 3,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,04* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,18* | € 4,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,18* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00756* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|