Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R91720 Druckerpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Xerox 003R91720 Druckerpapier
Xerox 003R91720 Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     1682-110486101
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91720
EAN/GTIN:
     5017534917204
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 65 %
Betriebstemperatur:
18 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
40 - 60 %
Mediengewicht:
80 g/m²
Medienanzahl pro Paket:
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A4
Druckmaterial - Weißintensität:
165 ± 3 CIE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
175
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 5,09*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,04*
€ 5,21*
3 Tage
1024
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,30*
€ 5,30*
2 Tage
1074
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,45*
€ 5,45*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 5,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01018* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.