Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Premier ECF A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Premier ECF A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Premier ECF A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#XERO003R91720
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91720
EAN/GTIN:
     5017534917204
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Premium Universal Papier
  • Hochweiß mit Top Laufeigenschaften auf allen Druckern und Kopierern
  • Beidseitig bedruckbar, für schwarzweiß- und farbige Kopien bzw. Laser Ausdrucke
  • PEFC zertifizierte Herstellung
  • Packung mit 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5160 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Xerox
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
165 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 5,09*
1
€ 7,95*
ab € 5,04*
€ 5,21*
3 Tage
1103
1
€ 2,90*
ab € 5,43*
€ 5,43*
2 Tage
972
1
€ 5,49*
ab € 5,45*
€ 5,45*
Lager 467
29
1
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 5,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01106* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.