Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-SCLB00NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Samsung VG-SCLB00NR
Artikel-Nr.:
     C1134D-VG-SCLB00NR/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-SCLB00NR/XC
EAN/GTIN:
     8806094299120
Suchbegriffe:
Beamer Tasche
Beamertasche
Koffer für Beamer
beamer tasche samsung
Weitere Informationen:
Breite:
95.2 mm
Tiefe:
135.5 mm
Höhe:
95.2 mm
Gewicht:
64 g
Verpackungsbreite:
104 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: beamer tasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.