Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Samsung VG-SCLA00G Projektortasche ABS, Polycarbonat (PC) Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-VG-SCLA00G/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-SCLA00G/XC
EAN/GTIN:
     8806092981782
Suchbegriffe:
Beamer Tasche
Beamertasche
Koffer für Beamer
beamer tasche samsung
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
126 x 126 x 197 mm
Verpackungsbreite:
126 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Paketgewicht:
630 g
Kompatibilität:
SP-LSP3BLAXXE
Material:
ABS, Polycarbonat (PC)
Fächer:
1
Produktfarbe:
Grün
Breite:
121.3 mm
Tiefe:
113.3 mm
Höhe:
186.1 mm
Abmessungen (BxTxH):
121.3 x 113.3 x 186.1 mm
Gewicht:
533 g
Weitere Suchbegriffe: beamer tasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.