Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VCA-WBA95 Handstaubsauger Nassreinigungsaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VCA-WBA95 Handstaubsauger Nassreinigungsaufsatz
Samsung VCA-WBA95 Handstaubsauger Nassreinigungsaufsatz
Samsung VCA-WBA95 Handstaubsauger Nassreinigungsaufsatz
Samsung VCA-WBA95 Handstaubsauger Nassreinigungsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C1134D-VCA-WBA95/GL
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-WBA95/GL
EAN/GTIN:
     8806092807310
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Weitere Informationen:
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Nassreinigungsaufsatz
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
BESPOKE Jet
Breite:
325 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
360 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.