Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Samsung VCA-SAK90W Handstaubsauger Zubehör-Set
Artikel-Nr.:
     C1134D-VCA-SAK90W/GL
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-SAK90W/GL
EAN/GTIN:
     8806090757082
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen
Weitere Informationen:
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Zubehör-Set
Produktfarbe:
Grau
Etui-Typ:
Schutzhülle
Griff(e):
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Jet
Breite:
398 mm
Tiefe:
264 mm
Höhe:
82 mm
Gewicht:
1640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.