Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VCA-ADB952 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VCA-ADB952 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Staubbeutel
Samsung VCA-ADB952 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Staubbeutel
Samsung VCA-ADB952 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Staubbeutel
Samsung VCA-ADB952 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Staubbeutel
Samsung VCA-ADB952 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     C1134D-VCA-ADB952
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-ADB952
EAN/GTIN:
     8806092807242
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Weitere Informationen:
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Staubbeutel
Produktfarbe:
Weiß
Staubbeutelkapazität:
2 l
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
BESPOKE Jet & BESPOKE Jet AI
Breite:
107 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.