Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds2 Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R510NZWAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R510NZWAEUB
EAN/GTIN:
     8806094512595
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Cellphone
Weitere Informationen:
Breite:
19.9 mm
Tiefe:
21.6 mm
Höhe:
18.7 mm
Gewicht linke Hörmuschel:
5.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel:
5.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
50.1 x 50.2 x 27.7 mm
Ladegehäuse Gewicht:
43.4 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Weiß
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Multi-key
Lautstärkeregler:
Berührung
Steuerung:
Berührung
Schutzfunktion:
Wasserfest, Auslaufsicher, Schweißresistent
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX7
Virtual Surround:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
AAC, SBC
Bluetooth-Version:
5.3
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel:
61 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel:
61 mAh
Akkukapazität (Ladehülle):
515 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet):
18 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet):
29 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet):
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet):
8 h
Sprechzeit (ANC ein):
3.5 h
Sprechzeit (ANC aus):
4 h
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofonanzahl:
3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.