Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Rot
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-N770FZRD
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-N770FZRD
EAN/GTIN:
     8806090243059
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
9810
Anzahl Prozessorkerne:
4
64-Bit Computing:
Ja
Prozessor Lithografie:
10 nm
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne:
4
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
394 ppi
Schnellladung:
Ja
Grafikkarte:
Mali-G72 MP18
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM):
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Freisprecheinrichtung:
Ja
Flugmodus:
Ja
Personifizierung:
Icons, Menü, Abkürzung
Support für Kontaktgruppen:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Themen:
Wallpapers
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
1,7
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Geolokalisation:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 10.0
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen:
Google Maps, Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
USB-Massenspeicher:
Ja
Anklopfen:
Ja
Anrufumleitung:
Ja
Anruf halten:
Ja
Anrufer-Identifikation:
Ja
Telefonkonferenz:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Anruftimer:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Rot
Name der Farbe:
Aura Red
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
ANT+ -fähig:
Ja
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
2G-Standards:
GSM
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
199 g
Breite:
76.1 mm
Tiefe:
8.7 mm
Höhe:
163.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Sprechzeit (4G):
27 h
Browsingzeit (WLAN):
17 h
Browsingzeit (4G):
16 h
Kopf-SAR (EU):
0.291 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.077 W/kg
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
IM (Instant Messaging):
Ja
Chat:
Ja
E-Mail:
Ja
Text-Vorhersagesystem:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.