Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Samsung Galaxy m34 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 6000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-M346BDBFXEO
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-M346BDBFXEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@30fps
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
100 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Blau
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
208 g
Breite:
77.2 mm
Tiefe:
8.8 mm
Höhe:
161.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Sprechzeit (4G):
51 h
Browsingzeit (WLAN):
22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
158 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
24 h
Kopf-SAR (EU):
0.446 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.28 W/kg
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.