Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEEB Smartphone 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G990BZAFEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G990BZAFEEB
EAN/GTIN:
     8806094597486
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Einen herzlichen Applaus für das Galaxy S21 FE 5G, das neueste Mitglied der Galaxy S21-Serie 5G.

Wir haben deine Favoriten kombiniert, und ein beeindruckendes, von Fans inspiriertes Telefon gebaut, damit du Alltag und Hobby genießen kannst.

Einer der schnellsten Chipsätze? Abgehakt. Hochwertige Kamera? Alles klar.

Und die Menge tobt.

Die Fan Edition ist zurück.

Die gesamte Palette der Begeisterung
Hier ist eine Reihe von coolen Farben die du nicht verpassen darfst. Von dezentem, aber farbenfrohem Olive und Lavender bis hin zu klassisch elegantem Graphite und White findest du bestimmt eine, die zu deinem Stil passt. Dein Outfit für den Tag ist komplett.

Episch verpackt im handlichen Format
Das Galaxy S21 FE 5G packt allerlei was dich begeistert in 16,29 cm / 6,4 Zoll – eine Größe, die wie geschaffen ist, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, neue Leidenschaften zu entdecken, live dabei zu sein und deine Lieblingssendungen anzuschauen.

Du kannst die Augen nicht abwenden

Einfach nur smooth
Unser Display mit dem smoothen Bildlauf mit bis zu 120 Hz ist wie Urlaub für deine Daumen. Es passt die Bildwiederholrate an, um den Bildlauf zu glätten, und sorgt für schnelle Touch-Reaktionszeiten im Game Mode.3 Perfekt für den Triumph über den Endgegner.

Große Leinwand in deiner Hand
Ein Display zum Eintauchen bei dem du förmlich alles um dich herum vergessen kannst. Nicht nur, dass die Ränder verschlankt wurden, um eine breite Sicht zu ermöglichen, das Dynamic AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz liefert auch bei Sonnenlicht lebendige Farben und Helligkeit.

Kaum noch Kratzer – dieses Display ist die Härte
Mit Gorilla® Glass Victus™, dem widerstandsfähigsten Glas auf einem Samsung Galaxy Smartphone, kannst du „Ups“ aus deinem Vokabular streichen.

Macht beinahe jedes Bild unvergesslich
Die Kamera des Galaxy S21 FE 5G liefert mühelos eindrucksvolle Inhalte und nimmt realistische Fotos und Videos mit hoher Detailgenauigkeit auf.

Das sieht fast nach Studioqualität aus
Der Portrait-Modus stellt dein Motiv in den Mittelpunkt – füge einfach einen Effekt hinzu, um die Aufnahme stimmungsvoll zu gestalten, und lade sie dann direkt auf deine sozialen Medien hoch.

So wird dein Selfie zum Kunstwerk
Keine Filter, keine Angst. Mit der 32 MP-Frontkamera gelingen dir tolle Selfies. Deine Gesichtszüge werden hervorgehoben und verfeinert, damit du im Netz überall gut aussiehst.

Sowohl Schauspieler als auch Regisseur sein
Setze Akzente und vlogge wie ein Profi. Wechsle beim Filmen zwischen den Kameras oder fange die Action und deine OMG-Reaktion in einer Aufnahme ein, um sofort hochladefähiges Material zu erhalten.

Heute Abend und jeden Abend aufnahmebereit
Lass dunkle Lichtverhältnisse zum Highlight deines Feeds werden – mit einer 32 MP Frontkamera, die selbst bei Nacht dein schickstes Selfie einfängt. Die KI-Multiframe-Verarbeitung holt viele Farben und Details heraus, sodass deine Schnappschüsse wenig Rauschen aufweisen und dafür dich in den Fokus rücken.

Hol die Ferne ganz nah ran
Mit dem 30-fachen Space-Zoom des Galaxy S21 FE 5G kannst du dein Bild von der Seitenlinie wie auch aus den letzten Reihen der Tribüne aus aufnehmen. Und du hast Zoom Lock an deiner Seite, um Verwacklungen zu reduzieren, wenn du weiter heranzoomst.

Einer der schnellsten Chips kommt beim Galaxy S21 FE 5G zum Einsatz
Ein Prozessor, der hart arbeitet, damit du hart spielen kannst. Zusammen mit effizienter Technologie ist dieser Chip so schnell, so leistungsstark und so smart, dass du grafikintensive Spiele und Multitasking-Leistung auf einem hohen Level erleben kannst.

Der Albtraum mit den Akku-leer-Sorgen muss kein Thema sein
Der 4.500 mAh Akku arbeitet mit dem energieeffizienten Bildschirm und dem Prozessor zusammen, um den Tag auch im 5G-Netz zu überstehen – so kannst du viele Episoden schauen und viele der aktuellen Trends ausprobieren.

Ultimative Fan-Power auspacken
Die einzigen Dinge, die du brauchst, um deine Leidenschaft auf eine hohe Stufe zu heben – das Gerät, das USB Typ-C Datenkabel, das Steckplatzwerkzeug und die Kurzanleitung – sind in der Verpackung enthalten.

Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
888
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.84 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
401 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
8 MP
Auflösung Rückkamera:
3000 x 4000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Graphit
Name der Farbe:
Graphite
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
177 g
Breite:
74.5 mm
Tiefe:
7.9 mm
Höhe:
155.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Sprechzeit (4G):
37 h
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Browsingzeit (4G):
14 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
79 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
16 h
Kopf-SAR (EU):
0.952 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.48 W/kg
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,36*
€ 577,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,47*
€ 562,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.