Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 19,3 cm (7.6") Triple SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F936BZKBEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F936BZKBEEB
EAN/GTIN:
     8806094557077
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8+ Gen 1
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.18 GHz
Bildschirmdiagonale:
7.6 "
Display-Auflösung:
2176 x 1812 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte:
374 ppi
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
6.2 "
Zweites Display Auflösung:
2316 x 904 Pixel
Typ zweites Display:
Dynamic AMOLED 2X
Zweites Display Pixeldichte:
402 ppi
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige:
120 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
123 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
36 °
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch):
4 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Zweite Blendenzahl der Frontkamera:
1,8
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Pixelgröße zweite Frontkamera:
2 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
85 °
Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Klappgehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Phantom Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Schutzfunktion:
Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Triple SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
263 g
Breite:
130.1 mm
Tiefe:
6.3 mm
Höhe:
155.1 mm
Zusammengeklappte Breite:
67.1 mm
Gefaltete Tiefe:
15.8 mm
Zusammengeklappte Höhe:
155.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4400 mAh
Sprechzeit (4G):
39 h
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Browsingzeit (4G):
16 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
72 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
20 h
Kopf-SAR (EU):
1.301 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.506 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.83 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
7.8
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.834,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,86*
€ 2.369,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,67*
€ 2.351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,36*
€ 2.272,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,45*
€ 2.225,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,28*
€ 2.182,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.