Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 19,3 cm (7.6") Android 10.0 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F916BZKADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F916BZKADBT
EAN/GTIN:
     8806090662829
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Entdecke das nächste faltbare Galaxy-Smartphone im Premium-Design. Ein leistungsstarkes Smartphone mit flexiblem Display und ausdauerndem Akku.

Eine stilvolle Palette ausgesuchter Farben
Das Galaxy Z Fold2 5G ist in zwei Farben erhältlich, die alle Blicke auf sich ziehen: zeitlos elegantes Mystic Black und imposantes Mystic Bronze.

Geschlossen, ist es ein Smartphone
Wenn das Galaxy Z Fold2 5G geschlossen ist, wird es zu einem Smartphone mit einem 15,74 cm / 6,2'' Display1, das genug Platz für alles bietet, was auf einem Smartphone Spaß macht.

Aufgefaltet, kannst du mehr von der Welt sehen
Wird das Galaxy Z Fold2 5G geöffnet, entfaltet sich das einem Tablet ähnliche 19,27 cm / 7,6'' Dynamic AMOLED Hauptdisplay aus flexiblem Glas. Das Hauptdisplay reduziert die Emission von blauem Licht.

Wenig Unterbrechungen auf dem Infinity Flex-Display
Eine winzige Aussparung für die Kamera und ein ultraschmaler Rahmen sorgen dafür, dass du nicht so schnell von dem abgelenkt wird, was dich wirklich interessiert.

Flexible Bildwiederholrate von 11 bis 120 Hertz
Das moderne Display kann erkennen, was gerade angezeigt wird und passt die Bildwiederholrate automatisch so an, dass deine Inhalte voll zur Geltung kommen und gleichzeitig Energie gespart wird.

Präzise Mechanik für unglaublich geschmeidiges Öffnen und Schließen
Mit dem bisher fortschrittlichsten Scharnier in einem Galaxy Smartphone lässt sich das Galaxy Z Fold2 5G ganz sanft und extrem geschmeidig öffnen und schließen.

Die CAM-Technologie ist die Basis für den Flex-Modus
Öffnen, schließen, Flex-Modus – dies alles macht die CAM-Technologie möglich, mit der du das Galaxy Z Fold2 5G in unterschiedlichen Winkeln aufstellen kannst.

Finde deinen Winkel
Im Flex-Modus kannst du dein Galaxy Z Fold2 5G in einem Winkel öffnen und dann so aufstellen, wie du es mit einem Laptop machen würdest.5 So kannst du auf dem Hauptdisplay zum Beispiel bequem einen freihändigen Video-Call mit Google Duo machen – oder dir auf dem Frontdisplay ganz komfortabel deine Lieblingsserie ansehen.

Fantastische Aufnahmen aus fast jedem Winkel
Schieße Fotos und nimm Videos aus fast jedem Winkel auf. Zusammen mit der Auto Framing-Funktion kannst du im Flex-Modus Vlogs freihändig aufnehmen und dabei immer im Fokus bleiben.

Ein nahtlose Erfahrung
Wenn du eine kompatible App auf dem Frontdisplay öffnest und dann das Galaxy Z Fold2 5G auffaltest, erscheint die gleiche App auf dem Hauptdisplay mit einer optimierten Benutzeroberfläche. Beide Displays sorgen Hand in Hand dafür, dass die App nahtlos übertragen wird.

Optimierte Apps für einen größeren Sichtbereich
Apps sind so optimiert, dass sie ihre Benutzeroberfläche automatisch an das größere Hauptdisplay anpassen. Außerdem kannst du auswählen, ob noch mehr Inhalte gleichzeitig auf dem Display dargestellt werden sollen.

Erledige mehr in weniger Zeit
Mit der neuen Multi Window-Darstellung und der App-Übertragung kannst du auf dem Frontdisplay zwei Apps gleichzeitig öffnen und dann mit ihnen auf dem Hauptdisplay weiterarbeiten, wo du eine dritte App starten kannst, um dann den Bildschirm für effizientes Multitasking zu teilen.

App-Paar startet mehrere kompatible Apps auf einmal
Jetzt kannst du bis zu 3 kompatible Apps gleichzeitig starten und die Fensteranordnung speichern, sodass sie sich jedesmal zeitsparend auf die gleiche Weise öffnen.

Mit Drag and Drop Dateien einfach verschieben
Jetzt musst du nicht mehr mühsam in unübersichtlichen Menüs suchen, um Inhalte von einer App in die eine andere zu verschieben, sondern kannst sie ganz einfach mit deinem Finger von App zu App ziehen.

Entfalte ein großartiges Spielerlebnis
Genieße mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz schnelle Reaktionszeiten und flüssige Action auf dem Hauptdisplay. Oder verbinde einen Bluetooth Game-Controller und die Galaxy Buds Live, um mit geringen Latenzzeiten in Echtzeit zu spielen.

Bereit für die Zukunft mit 5G
Im Galaxy Z Fold2 5G ist der neue Mobilfunkstandard 5G direkt in den Chip integriert, damit du dich auf rasante Datengeschwindigkeiten und stabile Verbindungen freuen kannst – und schon heute für das bereit bist, was die Zukunft bringt.

Der Doppelakku, der den ganzen Tag durchhalten kann
Der intelligente Doppelakku kombiniert die Power von zwei Akkus zu einer ausdauernden Energiequelle mit 4.500 mAh. Und mit AI-Technologie kann das Galaxy Z Fold2 5G aktiv Energie sparen, damit du auch lange Nächte durchhalten kannst.

Finde das richtige Foto, bevor du es aufnimmst
Wenn das Galaxy Z Fold2 5G geöffnet ist, kannst du beide Displays nutzen, um sicher zu gehen, dass jeder die Aufnahme mag, bevor du auf den Auslöser drückst. Finde den richtigen Bildausschnitt mit dem Hauptdisplay, während deine Freunde auf dem Frontdisplay die Vorschau sehen und sich so richtig in Szene setzen können.

Rück dich in den Fokus
Tippe einfach auf das Auto Framing-Symbol, damit dir der Bildfokus fast wie bei einer Videokamera automatisch folgt und du immer in der Mitte des Bildausschnittes bleibst. Und wenn mehr Menschen ins Bild kommen, wird der Bildausschnitt automatisch vergrößert – und wieder verkleinert, wenn sie das Bild verlassen.
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
3.09 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
865+ 5G
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
7.6 "
Display-Auflösung:
2208 x 1768 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
373 ppi
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
6.2 "
Zweites Display Auflösung:
2260 x 816 Pixel
Typ zweites Display:
Super AMOLED
Zweites Display Pixeldichte:
386 ppi
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachwahl:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.8 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
123 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
83 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
45 °
Optischer Zoom:
2 x
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Kameraauflösung (numerisch):
10 MP
Blendenzahl Abdeckungskamera:
2,2
Pixelgröße Abdeckungskamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Abdeckungskamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Geolokalisation:
Ja
Multi-Shot:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 10.0
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Office-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Mystic Black
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
3G-Standards:
HSDPA, UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
282 g
Breite:
128.2 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
159.2 mm
Zusammengeklappte Breite:
68 mm
Gefaltete Tiefe:
16.8 mm
Zusammengeklappte Höhe:
159.2 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Sprechzeit (4G):
31 h
Browsingzeit (WLAN):
11 h
Browsingzeit (4G):
11 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
83 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
18 h
Kopf-SAR (EU):
0.859 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.453 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.89 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,64*
€ 858,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,77*
€ 806,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,04*
€ 749,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.