Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Flip6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Flip6
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F741BZSHEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F741BZSHEUB
EAN/GTIN:
     8806095663807
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Hier kommt das neue Galaxy Z Flip6, das kompakte faltbare Smartphone mit 50-MP-Kamera, Galaxy AI-Funktionen und ausdauerndem Akku.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 3
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
2640 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
22:9
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1300 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
2600 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Abgerundete Displayecken:
Ja
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
3.4 "
Zweites Display Auflösung:
720 x 748 Pixel
Helligkeit des zweiten Displays:
1000 cd/m²
Maximale Helligkeit des zweiten Displays:
1600 cd/m²
Typ zweites Display:
Super AMOLED
Zweites Display Pixeldichte:
306 ppi
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige:
60 Hz
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Umgekehrtes drahtloses Laden:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3.2 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Auflösung Rückkamera:
8160 x 6120 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera:
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera:
123 °
Optischer Zoom:
2 x
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
85 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Benutzerspeicher:
482.8 GB
Formfaktor:
Klapphandy
Produktfarbe:
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP48
Schutzfunktion:
Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
Bluetooth:
Ja
2G-Standards:
GSM
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
2G-Band (primär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
187 g
Breite:
71.9 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
165.1 mm
Zusammengeklappte Breite:
71.9 mm
Gefaltete Tiefe:
14.9 mm
Zusammengeklappte Höhe:
85.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4000 mAh
Akkuladezeit:
1.5 h
Browsingzeit (WLAN):
20 h
Browsingzeit (4G):
19 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
68 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
23 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.102,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,12*
€ 1.311,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,00*
€ 1.305,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,05*
€ 1.274,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,11*
€ 1.250,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,87*
€ 1.227,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 247,52*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.