Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A56 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A566BLICEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A566BLICEUB
EAN/GTIN:
     8806095982724
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Neuer stylischer Look
Entdecke das neue Galaxy A56 5G. Mit einer Dicke von 7,4 mm und einem Gewicht von 198 g liegt das Galaxy A56 5G bequem und sicher in der Hand. Die beeindruckenden Kameras passen zum minimalistischen Design, dass in den vier Farben - Awesome Graphite, Awesome Lightgray, Awesome Olive und Awesome Pink - erhältlich ist.

Einkreisen, suchen, finden
Circle to Search mit Google ist auf dem Galaxy A56 5G verfügbar. Kreise einfach ein Objekt oder einen Text auf dem Display ein und markiere es oder tippe darauf, um Google-Suchergebnisse zu erhalten.

Verwandele Fotos in kleine Meisterwerke
Der Objektradierer entfernt unerwünschte Objekte im Hintergrund, die automatisch erkannt, entfernt und ersetzt werden können, um ein beeindruckendes Bild zu erstellen.

Filter für dich
Erstelle deinen eigenen Filter oder füge einen Retro-Filmeffekt zu Fotos und Videos hinzu.

Highlight-Reels einfach gemacht
Erstelle fabelhafte Videos.

Mach ein Foto, auf dem alle lächeln
Wähle in Motion Fotos jede einzelne Person von ihrer besten Seite, um das perfekte Gruppenfoto zu erstellen.

Halte Details fest
Mache tolle Fotos und Videos mit der modernen 50-MP-Kamera des Galaxy A56 5G. Sie erkennt Details wie Himmel, Haut, Gesicht, Haare und Gras und passt dann die Bildqualität an.

Mache atemberaubende Selfie-Videos
Erstelle beeindruckende Videos von deinen Abenteuern und deinem Alltag in HDR. Die Frontkamera des Galaxy A56 5G fängt Farben und Kontraste ein und liefert hochauflösende Selfie-Videos.

Lebhafte Bilder auch bei Nacht
Die Kameras des neuen Galaxy A56 5G sind noch fortschrittlicher als zuvor und absorbieren viel Licht für rauscharme, hochauflösende Nachtaufnahmen.

Zeig dich von deiner besten Seite
Teile deine Selfies einfach so, wie sie sind. Die angepasste 12-Megapixel-Frontkamera des Galaxy A56 5G nimmt lebendige Fotos auf.

Dem Sieg zum Greifen nah mit einem Prozessor der nächsten Samsung Generation
Freue dich auf starke Performance mit dem rasanten Octa-core Prozessor. Mit dem fortschrittlichen Kühlsystem und Speicherkapazitäten von bis zu 256 GB kannst du produktives Multitasking, Streaming und Gaming genießen.

Display für immersives Gaming
Tauche mit dem großen 6,7-Zoll-FHD+-Super-AMOLED-Display voll und ganz in deine Lieblingsunterhaltung ein. Der Vision Booster mit 1.200 Nits sorgt für ein klares Bild bei fast allen Lichtverhältnissen.

Ausdauernder Akku für langanhaltenden Spaß
Schaue mit dem leistungsstarken 5.000-mAh-Akku (typisch) bis zu 29 Stunden lang deine Lieblingsfilme, ohne dein Galaxy A56 5G aufladen zu müssen.

Starker Schutz
Mit dem robusten Metallrahmen und dem Corning® Gorilla® Glass Victus®+ zeigt sich das Galaxy A56 5G von seiner robusten Seite. Dank IP67-Schutz sind die neue Modelle der Galaxy A-Serie außerdem vor Schmutz und Wasserspritzern zuverlässig geschützt.

Bis zu 6x Betriebssystem-Upgrades
Das Galaxy A56 5G unterstützt bis zu 6 Generationen von Betriebssystem-Upgrades und bis zu 6 Jahre lang Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung, damit es gut läuft.

Schütze deine Passwörter mit Knox Vault
Mit dem EAL5+-zertifizierten Knox Vault sind deine privaten Informationen zuverlässig gesichert.

Neue One UI 7
Mit einem intuitiven Design und verbesserter Benutzerfreundlichkeit macht die neue One UI 7 das Galaxy A56 5G noch einfacher zu bedienen.

Easy Dateien teilen
Teile mit Quick Share easy Dateien zwischen Geräten innerhalb oder außerhalb des Samsung Galaxy Ökosystems, einschließlich iOS und PCs.

Easy auch von iOS wechseln
Der Wechsel von iOS ist ganz einfach. Mit Smart Switch kannst du deine Fotos, Videos, Kontakte und kompatible Apps mühelos übertragen.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1580
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.91 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Helligkeit:
1200 cd/m²
Pixeldichte:
385 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Bildschirmfreigabe:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3.0 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5.0 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera:
84 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera:
123 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
78 °
Sensorgröße Frontkamera:
1/3.2 "
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
81 °
Blitz-Typ:
LED
Maximale Framerate:
480 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Makrofotografie:
Ja
Zeitlupenmodus:
Ja
Zeitlupenbildrate:
480 fps in HD, 240 fps in HD
Unterstützte Kamera-Bildformate:
DNG, HEIF, JPEG
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 15
Betriebssystem-Gabel:
One UI 7.0
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Pink
Name der Farbe:
Awesome Pink
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
4G Datenrate (max.):
1200 Mbit/s
5G-Datenrate (max.):
2.33 Gbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
198 g
Breite:
77.5 mm
Tiefe:
7.4 mm
Höhe:
162.2 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akkuladezeit:
1.8 h
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
10 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
45 W
USB Power Delivery:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 343,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,68*
€ 405,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,45*
€ 378,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 247,51*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.