Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A546BLVDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A546BLVDEUB
EAN/GTIN:
     8806094817959
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Plattform:
Android
App-Verteilungsplattform:
Google Play
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
219 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Violett
Name der Farbe:
Awesome Violet
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
202 g
Breite:
76.7 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
158.2 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
46 h
Browsingzeit (WLAN):
19 h
Browsingzeit (4G):
20 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
68 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
21 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,86*
€ 443,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,43*
€ 415,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.