Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A36 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A366BLVBEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A366BLVBEUB
EAN/GTIN:
     8806095984438
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Schlankes Design mit stylischem Twist
Minimalistisch, robust, stylisch – das Galaxy A36 5G macht Eindruck. Das klare Kamera-Design und die Glasrückseite sorgen für Premium-Feeling. Dank schlankem Rahmen und flachen Seiten liegt es perfekt in der Hand.

Sei anders, sei bunt, sei du
Zeig dich in vier faszinierenden Farben – von verspieltem Awesome Lavender über frisches Awesome Lime bis hin zu klassischem Awesome White oder Awesome Black. Finde den Farbton, der perfekt zu dir passt.

Erlebe Gaming auf einem großen 6,7"-Display
Tauche in Games und Serien ein – mit dem beeindruckenden 6,7" FHD+ Super AMOLED-Display. Mit einer bis zu 120 Hz Bildwiederholrate läuft alles flüssig, und dank 1.200 Nits bleibt dein Bildschirm auch bei Sonnenlicht klar und gut lesbar.

Jede Menge Power für deine Performance
Nutze die volle Power des Octa-Core Prozessors. Mit starker CPU, GPU und NPU kannst du mühelos Multitasken, Gamen und deine Lieblingsserien streamen. Dank der großen Vapor Chamber bleibt das Galaxy A36 5G auch bei intensiven Aufgaben cool.

Power für den ganzen Tag
Bleibe den ganzen Tag verbunden mit dem 5.000-mAh-Akku (typisch) und genieße bis zu 29 Stunden Videowiedergabe.

Bis zu 6 Betriebssystem-Upgrades inklusive ab globaler Markteinführung
Up to date! Mit bis zu 6 Betriebssystem-Upgrades und bis zu 6 Jahren Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung bleibt dein Galaxy A36 5G sicher und leistungsstark – heute und in naher Zukunft.

Starker Schutz für deine Daten
Mit dem EAL5+-zertifizierten Knox Vault sind deine privaten Informationen zuverlässig gesichert.

Teile deine besten Selfies & Porträts
Ob Tanz-Challenge oder schönes Porträt – mit der 12 MP-Frontkamera rückst du dich ins rechte Licht. Dank fortschrittlichem Prozessor und Sensor bleiben deine Aufnahmen auch bei wenig Licht klar und detailreich.

Robust & stylish – für den Alltag gemacht
Dank Corning® Gorilla® Glass Victus®+ kann das tolle Design des Galaxy A36 5G lange erhalten bleiben. Und mit IP67-Klassifizierung ist es vor Staub und Spritzwasser bestens geschützt – perfekt für jedes Abenteuer.

Einkreisen. Suchen. Finden.
Finde schnell, was du suchst. Dank Circle to Search mit Google kannst du ein Objekt einfach einkreisen und erhältst die passenden Google-Suchergebnisse.

Dein Style, deine Filter
Nutze das Galaxy A36 5G als kreative Leinwand und deine Galerie als Farbpalette. Die Filter analysieren deine Fotos und erstellen individuelle Effekte – von Schwarz-Weiß bis Analog – für deinen ganz persönlichen Look.

Entferne unerwünschte Details
Mit der angepassten Funktion Objektradierer kannst du mühelos störende Personen im Hintergrund entfernen – ganz automatisch. Und mit Bearbeitungsvorschlägen bekommst du kreative Bearbeitungstipps für den perfekten Feinschliff.

Das neue One UI 7
Erlebe ein modernes Design und angepasste Bedienung – mit One UI 7 wird dein Galaxy A36 5G noch intuitiver.

Teile Daten
Mit Quick Share kannst du schnell und mühelos deine Dateien zwischen deinen kompatiblen Galaxy Geräten oder anderen Geräten, wie iOS und PC, übertragen.

Wechsle mühelos von iOS
Der Wechsel von iOS kann ganz einfach sein. Mithilfe von Smart Switch kannst du deine Fotos, Videos, Kontakte und Apps schnell und einfach übertragen.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 7
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1200 cd/m²
Pixeldichte:
385 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.95 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/4.0 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5.0 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera:
80 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera:
120 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
78 °
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
81 °
Blitz-Typ:
LED
Größe des Bildsensors:
1/3.2 "
Maximale Framerate:
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Makrofotografie:
Ja
Zeitlupenmodus:
Ja
Zeitlupenbildrate:
240 fps in HD
Unterstützte Kamera-Bildformate:
DNG, HEIF, JPEG
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 15
Betriebssystem-Gabel:
One UI 7.0
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Lavendel
Name der Farbe:
Awesome Lavender
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.4
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
4G Datenrate (max.):
1000 Mbit/s
5G-Datenrate (max.):
3.26 Gbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
195 g
Breite:
78.2 mm
Tiefe:
7.4 mm
Höhe:
162.9 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akkuladezeit:
1.8 h
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
10 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
45 W
USB Power Delivery:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 247,52*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.