Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A26 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A266BLGBEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A266BLGBEUB
EAN/GTIN:
     8806097072867
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Schlank. Scheinend. Stylisch
Gib deinem Style das gewisse Extra mit dem Galaxy A26 5G. Das schlanke Design liegt perfekt in der Hand, während die glänzende Glasrückseite und das cleane Kameralayout die Blicke auf sich ziehen. Erhältlich in White, Mint und Black.

Sei anders. Sei bunt. Sei du selbst
Setze ein Statement mit drei einzigartigen Farben. Ob verspieltes Black, Mint oder White – finde den perfekten Ton für dich.

Viel Display, wenig Rahmen – für jede Menge Spaß
Das 6,7 Zoll große Super AMOLED-Display mit schlankem, minimalem Rahmen zieht dich in deine Lieblingsinhalte – mit lebendigen Farben und klaren Details. Egal ob das neueste Video deines Lieblings-Creators oder Fotos deiner Liebsten.

Starker Schutz
Genieße deine Outdoor-Abenteuer ohne Sorgen. Dank IP67-Zertifizierung gegen Staub und Wasser ist das Galaxy A26 5G bereit, Konzert-Highlights festzuhalten oder epische Halbzeitmomente zu filmen – auch im Regen.

Die Weitwinkelkamera hält deine Momente brillant fest
Egal, wo du bist – die 50 MP-Weitwinkelkamera sorgt für scharfe, stabile Bilder, auch unterwegs.

Für Selfies, die sich sehen lassen können
Mach Selfies, die du sofort teilen willst. Ob Alltagsmomente oder besondere Augenblicke – die 13 MP-Frontkamera hält alles perfekt fest.

Flüssige Performance, nahtloses Erlebnis
Mehr Speed, mehr Fun! Ob beim Surfen, Streamen oder Gamen. Der angepasste Prozessor sorgt für eine schnelle und flüssige Performance.

Ausdauernder Akku für langanhaltenden Spaß
Schaue mit dem leistungsstarken 5.000-mAh-Akku (typisch) bis zu 17 Stunden lang deine Lieblingsfilme, ohne dein Galaxy A26 5G aufladen zu müssen.

Bis zu 6x Betriebssystem-Upgrades ab globaler Markteinführung
Das Galaxy A26 5G unterstützt bis zu 6 Generationen von Betriebssystem-Upgrades und bis zu 6 Jahre lang Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung, damit es gut läuft.

Schütze deine Passwörter mit Knox Vault
Mit Knox Vault sind deine privaten Informationen zuverlässig gesichert.

Einkreisen, suchen, finden
Kreise einfach ein Objekt oder einen Text auf dem Display ein, um Google-Suchergebnisse zu erhalten.

Filter für dich
Entdecke kreative Möglichkeiten, deine Fotos individuell zu gestalten. Smarte Filter können Bilder aus deiner Galerie analysieren und einzigartige Effekte erstellen, die deine Aufnahmen besonders machen.

Entferne das Überflüssige
Mache viel aus deinen Fotos! Erhalte mit der Funktion Bearbeitungsvorschläge smarte Bearbeitungstipps, während der Objektradierer störende Elemente erkennen und entfernen kann – für dein ganz persönliches Meisterwerk.

Neue One UI 7
Mit einem intuitiven Design und verbesserter Benutzerfreundlichkeit macht die neue One UI 7 das Galaxy A26 5G noch einfacher zu bedienen.

Easy Dateien teilen
Teile mit Quick Share easy Dateien zwischen Geräten innerhalb oder außerhalb des Samsung Galaxy Ökosystems, einschließlich iOS und PCs.

Easy auch von iOS wechseln
Der Wechsel von iOS ist ganz einfach. Mit Smart Switch kannst du deine Fotos, Videos, Kontakte und kompatible Apps mühelos übertragen.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
800 cd/m²
Pixeldichte:
387 ppi
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/2.76 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/4.0 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5.0 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
0.64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera:
77 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera:
120 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
89 °
Digitaler Zoom:
10 x
Sensorgröße Frontkamera:
1/3.0 "
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Maximale Framerate:
480 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Makrofotografie:
Ja
Zeitlupenmodus:
Ja
Zeitlupenbildrate:
480 fps in HD, 240 fps in HD
Unterstützte Kamera-Bildformate:
DNG, HEIF, JPEG
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 15
Betriebssystem-Gabel:
One UI 7.0
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
234.3 GB
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Mintfarbe
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
4G Datenrate (max.):
1200 Mbit/s
5G-Datenrate (max.):
2.33 Gbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
200 g
Breite:
77.5 mm
Höhe:
164 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akkuladezeit:
1.23 h
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
10 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
25 W
USB Power Delivery:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 247,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 247,51*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.