Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A16 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A166BLGDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A166BLGDEUB
EAN/GTIN:
     8806095781877
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Erlebe ein beeindruckendes 16,91 cm / 6,7 Zoll-Display
Tauche in deine Lieblingsinhalte ein – mit der beeindruckenden Klarheit und den leuchtenden Farben des FHD+ Super-AMOLED-Displays des Galaxy A16 5G. Das großzügige 6,7 Zoll-Display mit schmalen Rändern lässt deine Momente erstrahlen.

Schlankes Design, stylischer denn je
Mit einer Tiefe von nur 7,9 mm ist das Galaxy A16 5G schön schlank und passt wunderbar in deine Hand, Hosentasche und in deinen Alltag. Erhältlich in den Farben Blue Black, Light Gray und Light Green vereint es elegantes Design mit bester Handlichkeit.

Halte deine Alltagsmomente fest, fast wie ein Profi
Knipse in deinem Alltag hochwertige Fotos dank der modernen Kamerafunktionen. Mit der 50 MP Hauptkamera fängst du Erinnerungen detailreich ein und die 13 MP Frontkamera sorgt für scharfe Selfies, die jeden Augenblick erstrahlen lassen.

Schnell unterwegs mit 5G
Mit der rasanten Geschwindigkeit von 5G kannst du vorne mit dabei sein. Ob beim Streaming, Gaming oder Teilen unterwegs – das Galaxy A16 5G überzeugt mit einer schnellen Verbindung, auf die du dich verlassen kannst. Freue dich auf nahtlose Video-Calls, reaktionsschnellen Spielspaß und schnelle Downloads, alles dank 5G-Technologie.

Hol viel aus deinem Smartphone heraus – dank des leistungsstarken Prozessors
Mit dem angepassten 2,4 GHz Prozessor kannst du deine Gegner wie im Handumdrehen besiegen und deine Lieblingsserie ohne Verzögerungen streamen.

Zuverlässiger Schutz für deinen Alltag
Das Galaxy A16 5G ist nach IP54 wasser- und staubgeschützt und begleitet dich entspannt durch den Tag. Seine Widerstandsfähigkeit meistert die kleinen Überraschungen des Alltags, damit du dich auf das Wichtige konzentrieren kannst.

Gemacht für die Zukunft – mit 6 OS-Upgrades
Mit bis zu 6 Betriebssystem-Upgrades und 6 Jahren Sicherheitsupdates bleibt dein Galaxy A16 5G lange auf dem neuesten Stand.

Lade schnell auf, halte lange durch
Genieße, was du liebst, ohne dir Sorgen um den Akku zu machen. Der 5.000 mAh Akku hält dein Galaxy A16 5G mit nur einer Ladung lange am Laufen. Und dank Super-Schnellladen ist es zudem schnell wieder startklar.

Passwörter sicher aufbewahren
Samsung Knox Vault ist wie ein Safe innerhalb eines Safes, der PINs, Passwörter und andere private Informationen physisch isoliert, sodass Hacker[1] innen keinen Zugriff haben.

Smart Switch
Übertrage deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone ganz unkompliziert auf dein neues Samsung Galaxy Modell.

Quick Share
Schnell und sicher Dateien, Fotos und Dokumente austauschen.

One UI
One UI 6.1 verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzerfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Abgerundete Displayecken:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Zeitlupenmodus:
Ja
Zeitlupenbildrate:
120fps @HD
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
109.3 GB
Max. Speicherkartengröße:
1500 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grün
Name der Farbe:
Light Green
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Magnetsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
200 g
Breite:
77.9 mm
Tiefe:
7.9 mm
Höhe:
164.4 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Browsingzeit (4G):
15 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
18 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
79 h
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Mittel, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Vorinstallierte Anwendungen:
Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 155,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 249,14*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.