Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A155FZYDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A155FZYDEUB
EAN/GTIN:
     8806095368641
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Lebendige Bilder in atemberaubendem Detail
Das Galaxy A15 verfügt über ein 6,5 Zoll-Super-AMOLED-Display mit Vision Booster. Tauche ein in flüssige, helle und lebendige Bilder mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 800 Nits und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz. Der geringe Blaulichtanteil des Displays kann dazu deine Augen schnonen – für ein angenehmes Seherlebnis.

Einfach stylisch
Minimalistisch und dennoch raffiniert. Entdecke das Galaxy A15 mit seinem schlanken Profil, der eleganten Rückseite und dem hochwertigen Kamera-Design. Erhältlich in Blue Black, Blue und Yellow.

Mit vier Kameras - dein Motiv im Fokus
Mache den Moment zu deinem Motiv mit dem Galaxy A15 – Halte mit der 50 MP-Hauptkamera deine Meisterwerke fest. Die 5 MP Ultra-Weitwinkel- und 2 MP-Makrokameras fangen atemberaubende Landschaften und Nahaufnahmen ein. Und mit der 13 MP-Frontkamera wird dein Selfie zu einem Hingucker.

Starke Performance
Der Octa-Core-Prozessor sorgt für eine hohe Leistung, während du dank des großen Speichers deine Daten und Inhalte immer griffbereit hast.

Bleibe auf einem hohen Level
Viel Zeit, um produktiv zu werden – dank eines 5.000 mAh Akkus (typisch), der lange durchhält und mit der Schnellladefunktion im Handumdrehen wieder voll aufgeladen ist.

Deine Privatsphäre bleibt privat
Zertifiziert nach EAL5+[1] , bietet Samsung Knox Vault eine manipulationsgeschützte Umgebung, in der die wichtigsten Daten auf deinem Gerät sicher aufbewahrt werden. Sie isoliert z. B. Passwörter, PINs und Muster fernab von den restlichen Daten in einem gesicherten Speicher. Auch vor mit Lasern und Power-Glitch-Taktiken ausgerüsteten Hacker[1] innen deine Dateien mit Knox Vault geschützt.

Bleibe up to date
Mit bis zu 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades und 5 Jahren Sicherheitswartung ab Markteinführung kann dein Galaxy A15 5G auf dem neuesten Stand bleiben.

Dein Fingerabdruck ist der Schlüssel
Der seitliche Fingerabdrucksensor sorgt dafür, dass du dein Smartphone mit lediglich einer nahtlosen Bewegung entsperren kannst.

Smart Switch
Egal, ob von einem anderen Galaxy, iOS- oder einem anderen Android-Gerät: Die Inhalte, die dir wichtig sind, kannst du bei einem Wechsel zu deinem neuen Samsung Galaxy mitnehmen.

Quick Share
Schnell und sicher Dateien, Fotos und Dokumente austauschen.

Connected Experience
Nutze die Kompatibilität deiner Galaxy Geräte und steigere so deine Produktivität und Kreativität.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Helio G99
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Autofokus:
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
108.8 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Gelb
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE
5G-Standard:
Nicht unterstützt
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
200 g
Breite:
76.8 mm
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
160.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Kopf-SAR (EU):
0.42 W/kg
Kopf-SAR-Kategorie (EU):
B
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.3
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.