Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PLGDEUB Smartphone 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A146PLGDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A146PLGDEUB
EAN/GTIN:
     8806094825428
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Brillante Farben für ein atemberaubendes Seherlebnis
Das FHD+ Infinity-V Display des Galaxy A14 5G kann sich sehen lassen. Genieße mit dem großen 16,72 cm / 6,6 Zoll-Display deine Lieblingsinhalte in HD mit lebendigen, brillanten Farben und in hoher Auflösung.

Anders sein. Bunt sein. Du sein.
Im Galaxy A14 5G trifft minimalistisches Design auf auffällige Farben.

Fange die schönsten Augenblicke ein
Halte mit dem Galaxy A14 5G deine Lieblingsmomente fest. Die 50 MP-Hauptkamera fängt großartige Landschaften ein. Die Tiefenkamera kann für atemberaubende Dimensionen sorgen. Die Makrokamera hält feine Details fest und mit der Selfie-Kamera kannst du dich von deiner Schokoladenseite zeigen.

Wenn Leistung auf Schnelligkeit trifft
Das Galaxy A14 5G kombiniert einen Octa-Core-Prozessor mit einer 5G-Verbindung und bietet Leistung und Geschwindigkeit, auf die du zählen kannst. Genieße ein angenehmes Gaming- und Streaming-Erlebnis, lade deine Lieblingsvideos herunter und teile sie im Handumdrehen.

Erweiterter Arbeitsspeicher mit RAM Plus
Dein Galaxy A14 5G kann auf intelligente Weise dein Nutzungsverhalten erkennen, um zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher bereitzustellen, damit du Apps reibungslos ausführen und Multitasking genießen kannst.

Ausdauernder Akku für langanhaltenden Spaß
Ob bei der Arbeit oder beim Gaming, bei Tag oder bei Nacht – dein Galaxy A14 5G ist am Start. Der 5.000 mAh* Akku versorgt dein Smartphone lange mit Energie.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Dimensity 700
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2408 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Maximale Framerate:
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
46.1 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Dedizierter Steckplatz
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grün
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3700,3800 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
205 g
Breite:
78 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
167.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.8
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.