Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB Smartphone 17 cm (6.7") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A057GZSUEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A057GZSUEUB
EAN/GTIN:
     8806095268309
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
1.9 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
680
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Frontkamera Blendenzahl:
2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@60fps
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
44.8 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Silber
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Nicht unterstützt
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
195 g
Breite:
77.8 mm
Tiefe:
8.8 mm
Höhe:
168 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Lautsprecher:
Mono
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.