Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A04s SM-A047F/DSN 16,5 cm (6.5") Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SM-A047FZGUEUE
SM-A047FZGUEUE
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A047FZGUEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A047FZGUEUE
EAN/GTIN:
     8806094581911
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
850
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
PLS
Panel-Typ:
PLS
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Helligkeit:
400 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
269 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
Betriebssystem-Gabel:
One UI 4.1
RAM-Kapazität:
3 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
19.2 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grün
Name der Farbe:
Green
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth-Profile:
A2DP
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1800 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
195 g
Breite:
76.7 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
164.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
54 h
Browsingzeit (WLAN):
21 h
Browsingzeit (4G):
21 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
90 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
22 h
Lautsprecher:
Mono
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
7.9
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.