Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Samsung Side-by-Side mit SmartThings AI Energy Mode und Twist Ice Maker, 628 ℓ
Artikel-Nr.:
     C1134D-RS62DG5003B1EF
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RS62DG5003B1EF
EAN/GTIN:
     8806095540757
Suchbegriffe:
Side-by-Side-Eiskasten
Side-by-Side-Gefrierschrank
Side-by-Side-Kühlschrank
side-by-side-kühlschrank samsung
Langlebig und leistungsstark
Die verbesserte Struktur des effizienten Digital-Inverter-Kompressors bedeutet, dass seine Trägheit 4,1-mal höher ist als bei bestehenden Digital-Inverter-Kompressoren. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Viel Platz für deine Vorräte
Jede Menge Platz für deine Lebensmittel bei gleichen Außenmaßen. Die SpaceMax™-Technologie verwendet eine spezielle Isolierung, die es ermöglicht, die Wanddicke des Gefrierschranks zu verringern ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen. Dadurch wird viel Stauraum im Inneren geschaffen, ohne die Außenmaße des Gerätes zu vergrößern. Somit hast du viel Platz für deinen Wocheneinkauf.

SmartThings AI Energy Mode
Mit AI Energy Mode in SmartThings Energy kannst du ganz einfach deinen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Stromverbrauch überprüfen. Im benutzerdefinierten Modus schätzt der AI Energy Mode deine monatliche Stromrechnung und wird automatisch aktiviert, wenn diese dein voreingestelltes Ziel überschreitet. Bei aktiviertem AI Energy Mode merkt sich das Kühlgerät Nutzerverhalten und optimiert basierend darauf die Kompressorgeschwindigkeit und die automatische Abtaufunktion im Gefrierteil. So kann bis zu 10% Energie gespart werden.

SmartThings Home Care
Mit SmartThings Home Care kannst du den Status des Geräts überprüfen und wirst an bestimmte Hinweise, wie den Wechsel des Wasserfilters erinnert. SmartThings Home Care kann dir Fehlermeldungen des Gerätes auf dein Smartphone oder Tablet senden und gibt nützliche Tipps.

SmartThings Food
Mit Samsung Food kannst du eine Liste von Lebensmitteln in deinem Kühlschrank erstellen und Verfallsdaten verwalten, sodass du von fast überall mit der Samsung Food nachschauen kannst, was du noch vorrätig hast, z.B. während eines Einkaufs im Supermarkt.

Gleichmäßige Kühlung
All-Around Cooling sorgt für eine gleichmäßige Kühlung auf jeder Ebene. Dies wird erreicht durch mehrere Luftauslässe in der Rückwand und Temperatursensoren, die kontinuierlich die Innentemperatur messen. Somit können Temperaturunterschiede in den einzelnen Ebenen reduziert werden und Lebensmittel können für lange Frische, überall im Innenraum passend gelagert werden.

Schnell gekühlt und tiefgefroren
Wenn du mal etwas schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden, z.B. nach dem Sommerurlaub, vor einem Großeinkauf oder für viele Getränke vor einer Party. Durch das Betätigen der Power Cool oder Power Freeze Taste wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C bei Power Cool). Dadurch wird der Kühl- oder Gefrierschrank schnell heruntergekühlt.

Cleveres Design für mehr Lagerfläche
Im Unterschied zu herkömmlichen Belüftungskanälen ist die Kühlöffnung in der Rückwand völlig flach, sodass du mehr Lagerfläche bei gleicher Kühlwirkung nutzen kannst. So schaffen wir mehr Platz für deine Lebensmittel, ohne dabei die Leistung des Kühlschranks zu beeinträchtigen.

Einfache und komfortable Bedienung
Das innenliegende Display ermöglicht durch seine Position im unteren Bereich des Kühlgerätes eine einfache Steuerung des Kühlgerätes. Die ergonomische Position des Displays gewährt Zugang auch für Personen mit Einschränkungen oder Rollstuhlfahrer-/innen.

Eiswürfel oder Stauraum im Gefrierfach
An warmen Tagen schön kühl bleiben: mit dem portablen Eisbereiter kann man durch einfaches Drehen Eiswürfel entnehmen. Sollte sich der Bedarf an Eis durch veränderte Jahreszeiten ändern, kann der portable Eisbereiter einfach entnommen werden und kann somit Platz für Vorräte im Gefrierfach schaffen.

Fügt sich harmonisch und stilvoll in deine Küche ein
Bring etwas frischen Wind in deine Küche – mit einem Kühlschrank im modernen Look, der sich nahtlos in deine Küche einfügt und mit anderen Geräten stilvoll harmoniert. Das minimalistische Design zeichnet sich durch seine flachen Türen, die eingelassenen Türgriffe, ein integriertes Display, ein übersichtliches Weinregal und graue Lebensmittelboxen aus.
Weitere Suchbegriffe: side by side gefrierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,45*
€ 1.188,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,41*
€ 1.177,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,09*
€ 1.127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,24*
€ 1.083,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,80*
€ 1.016,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.