Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A1 M.2 256 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM9A1 M.2 256 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Samsung PM9A1 M.2 256 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZVL2256HCHQ-00B00
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZVL2256HCHQ-00B00
EAN/GTIN:
     613165231280
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
256 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
Laptop
Lesegeschwindigkeit:
6400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
500000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
600000 IOPS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.