Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM871b M.2 128 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM871b M.2 128 GB Serial ATA III
Samsung PM871b M.2 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZNLN128HAHQ
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZNLN128HAHQ
EAN/GTIN:
     4260580370344
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
128 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
PC
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
68000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
80000 IOPS
Warentarifnummer (HS):
84717070
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.