Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM881 M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM881 M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND NVMe
Samsung PM881 M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZNLH512HALU-00000
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZNLH512HALU-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC NAND
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
530 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
98000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
88000 IOPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.