Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM883 2.5" 960 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM883 2.5" 960 GB Serial ATA III
Samsung PM883 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ7LH960HAJR-00005
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7LH960HAJR-00005
EAN/GTIN:
     4260580370931
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
520 MB/s
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.