Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 2.5" 7,68 TB Serial ATA III V-NAND TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ7L37T6HBLA-00A07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L37T6HBLA-00A07
EAN/GTIN:
     8592978403942
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Arbeitsspannung:
5 V
Energieverbrauch (lesen):
2.1 W
Energieverbrauch (schreiben):
3.2 W
Stromverbrauch (max.):
1.5 W
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
7680 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
V-NAND TLC
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
98000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
30000 IOPS
Controller Typ:
Samsung Metis
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
End-to-End Datenschutz:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Breite:
100 mm
Tiefe:
6.8 mm
Höhe:
69.85 mm
Gewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 915,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,58*
€ 1.171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,61*
€ 1.166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,39*
€ 1.140,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,24*
€ 1.117,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,28*
€ 1.089,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.