Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 980 M.2 1 TB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 980 M.2 1 TB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Samsung 980 M.2 1 TB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Samsung 980 M.2 1 TB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Samsung 980 M.2 1 TB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Samsung 980 M.2 1 TB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V8V1T0BW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V8V1T0BW
EAN/GTIN:
     887276437224
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (max.):
5.3 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
4.6 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
V-NAND
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
500000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
480000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
80.15 mm
Tiefe:
22.15 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.