Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 980 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V8P1T0BW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V8P1T0BW
EAN/GTIN:
     887276394541
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (max.):
8.9 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
6.2 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
V-NAND MLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
1.3c
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit WEP
Lesegeschwindigkeit:
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
5000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
1000000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
80.15 mm
Tiefe:
2.38 mm
Höhe:
22.15 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.