Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4 TB Serial ATA III V-NAND MLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-77Q4T0BW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-77Q4T0BW
EAN/GTIN:
     8806090396021
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
5 V
Stromverbrauch (max.):
4 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
2.2 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
4000 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
V-NAND MLC
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
530 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
98000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
88000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
6.8 mm
Gewicht:
46 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.